曜日別特売
AUW120 分析天秤 島津製作所 33198006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析天秤

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個最小表示(mg)0.1ひょう量(g)120仕様●PSC(Perfect Self Calibration)完全自動校正●あらかじめ決めた時刻に自動校正●ワンボタン校正●時計機能内蔵●ISOプリント●PC接続機能●個数測定機能●経時変化量を測定●RS-232Cインタフェース内蔵●比重測定機能注文コード33198006品番AUW120
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
種類比重測定装置表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)約80校正分銅内蔵質量(kg)約7直線性±0.2mg電源85~110電源コード(m)1.8 2Pプラグ入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338アズワン品番1-6904-03仕様●PSC(Perfect Self Calibration)完全自動校正●あらかじめ決めた時刻に自動校正●ワンボタン校正●時計機能内蔵●ISOプリント●PC接続機能●個数測定機能●経時変化量を測定●RS-232Cインタフェース内蔵●比重測定機能使用温度範囲(℃)10~30シリーズAUWシリーズ検出方式電磁式目量単目量使用環境湿度(%)30~85RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33197954
2017-04-15
用途: 精密重量測定
国立大学法人東京農工大学

機能としては使いやすいと思います.説明書がWindows Vistaが基本として書かれていることもあり,古いです.RS232CではなくUSB接続でPCとの連携が取れればよいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする