IB-1KH 電子天びん(Sefi-Hi) アズワン×島津製作所 33198191

電子天びん(Sefi-Hi)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.01
目量(g)0.01
内容量1個注文コード33198191品番IB-1KH
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,690
販売価格(税別)
57,900

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

ひょう量(g)1000目量(g)0.01計量皿寸法(mm)160×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×243×76幅(mm)170奥行(mm)243高さ(mm)76精度再現性(σ):0.01g 直線性:±0.02g寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz最小表示(g)0.01再現性0.01g機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル直線性±0.02gアズワン品番1-5426-13計量皿形状角皿ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする