サンクリエイト
カフェパーティション ベース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1箱(2台)
1台
1箱(2台)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2台)
注文コード
33198884
品番
CAF-1
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セット内容
本体×1、ベース×1
質量(kg)
11.5
寸法H(mm)
(ポール)1110
ベース径(Φmm)
360
材質(ポール)
ステンレス製
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません