AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036

 

AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036
AF162-W 2ドア冷凍冷蔵庫  162L アイリスオーヤマ 33201036

2ドア冷凍冷蔵庫 162L

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード33201036品番AF162-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

引き出し付き大容量冷凍室! 今の時代の生活環境に合わせた冷蔵庫
62L BIG冷凍室!
300Lクラスの、大容量62Lの冷凍庫!他社同等クラスよりも、10~20L冷凍スペースが広い!
冷凍食品がたくさん入るので共働き家庭や、単身赴任の方にもおすすめ!
引き出しタイプなので、霜がつきにくい!また冷凍焼けしにくく、長期保存にも向いています。
静音・省エネ。冷蔵室オート霜取り。

定格内容積(L)冷蔵室:100、冷凍庫:58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×535×1496質量(kg)約40ホワイト年間消費電力量(kWh/年)266省エネ基準達成率(%)101(2021年基準)
注意
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33201036AF162-W70451519IRSD-17A-WAF162-W 冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ 70451519冷凍冷蔵庫 170Lアイリスオーヤマ1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33201036
2020-08-01
用途: 事務所飲み物用
建設業・工事業

価格の割には、たくさん入るし、冷凍庫が3個の引き出しに分かれていますので、分けて入れられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする