曜日別特売
2g 標準分銅 E-2級 村上衡器 33201122

2g 標準分銅 E-2級 村上衡器 33201122
2g 標準分銅 E-2級 村上衡器 33201122

標準分銅 E-2級

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個質量(g)2注文コード33201122品番2g
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥17,050
販売価格(税別)
15,500
付属品樹脂ケース入形状円筒型質量(g)2アズワン品番1-6270-13材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする