G2525 精密石定盤 アズワン 33201664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密石定盤

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)250×250×70
平面度(μm)3
内容量1台注文コード33201664品番G2525
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,090
販売価格(税別)
41,900

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品

用途
平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
寸法(mm)250×250×70平面度(μm)3材質花崗岩質量(kg)12アズワン品番1-8737-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33201682
2015-08-27
用途: ソリや変形の測定時の基準面として使用
製造業

精度が高いのに大変安価で助かります。
もう少し表面に光沢があれば良いと思われます。
汗や液体がしみこむので、もう少し液体がはねるようになれば良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする