0030-10D 防水白金複合形 ORP電極 HORIBA 33203222

防水白金複合形 ORP電極

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード33203222品番0030-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

水溶液測定も可能な突刺し電極
食品等の測定でガラスが持ち込めない現場に最適です。土壌の突き刺し測定にも。

アズワン品番1-4713-17種別突き刺しISFET電極仕様突き刺しISFET電極使用温度範囲(℃)0~60使用pH範囲0~14材質(接液部)ABS、エポキシ、ポリエチレン、Ta2O5、白金
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: pH 測定
教育・研究機関

測定物は液体ですが,先端の電極部が丈夫なので取り扱いにあまり気を遣わなくて済みます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする