曜日別特売
RK1710-1 フローメータ コフロック 33207605

フローメータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33207605品番RK1710-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

金属ブロック・ニードルバルブ付きです。

アズワン品番2-7997-01流量レンジ(L/min)1(20℃校正)測定流体AIR・窒素
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207614
2016-04-07
用途: 空気サンプリング時の流量の測定
有限会社環境検査センター

流量計の選択間違えてしまいました。
大気圧の状態でのサンプリング流量測定を目的としましたが、この流量計はある程度圧がかからないと正確な流量表示とはならないようです。
ねじ止め部分の締め付けが緩いため、ノズルをねじ込んでノズルを外すとき本体の取り付け部が一緒にまわってしまいました。
まあ、授業料としてはちょっと高めにつきました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする