表示表示単位(瞬時):0.00L/min
表示単位(積算):000000.00L
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC測定対象液体流量範囲(L/min)0.35~5最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2)電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)接続ねじR1/2(PT1/2オネジ)質量(g)約260タイプ瞬時/積算流量測定流体純水・酸・アルカリ・有機溶剤アズワン品番6-6600-12RoHS指令(10物質対応)対応