曜日別特売
SS4-DGCM-270 デジタルカモ ケイワーク 33208937

SS4-DGCM-270 デジタルカモ ケイワーク 33208937
SS4-DGCM-270 デジタルカモ ケイワーク 33208937
SS4-DGCM-270 デジタルカモ ケイワーク 33208937
SS4-DGCM-270 デジタルカモ ケイワーク 33208937
SS4-DGCM-270 デジタルカモ ケイワーク 33208937

デジタルカモ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード33208937品番SS4-DGCM-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

気軽に履ける樹脂先芯入りのコットンスニーカー。
アッパーに撥水加工を施しているため、水滴や汚れを弾きます。
先芯を樹脂製にすることで軽量化を図りました。
中敷きはほど良い弾力の発泡ゴム素材を使用。二重構造で足裏の疲労を軽減します。
サイドに伸縮性があるゴムを使用しているので、着脱も簡単です。
吸汗性に優れた綿素材は通気性が良く、靴内を快適に保ちます。

サイズ(cm)27デジタルカモ材質(先芯)樹脂材質(アッパー)綿種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33208919
2023-09-12
用途: 納品時の上履き
東京モールドファニチャー株式会社

最近の建築現場では、納品時での上履きも安全靴との事で購入。安価でデザインも良く、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする