マザーツール
デジタル振動計
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33209407
品番
VB-8200
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s
2
)を測定します。
付属品
磁気ベース付きプローブ
PCインターフェースキット
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値
1999LCD表示
測定範囲
速度:200mm/s(0.5~199.9mm/s)
加速度:200mm/s2(0.5~199.9m2)
アズワン品番
1-9827-02
仕様
RS232C標準装備で、パソコンへのデータ転送が可能です。
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz