曜日別特売
SWF-15 トランスターワールドフリー SUZUKID(スズキッド) 33210213

トランスターワールドフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33210213品番SWF-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。

アズワン品番1-8643-01寸法(mm)202×270×250質量(kg)約12.5出力100V用コンセント×2個時間仕様連続出力電圧(V)100入力電圧(V)220/230/240定格容量1.5kVA相数単相使用電流(A)各コンセント15Aまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする