曜日別特売
CHJMN-45T 茶茶急須 丸450ml HARIO 33210809

茶茶急須 丸450ml

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード33210809品番CHJMN-45T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本茶、中国茶、紅茶やハーブティーとお茶の種類を問わず使えるデザインです。茶こしを外せば、電子レンジでの温め直しもOK。お茶の色合いが目で愉しめます。

容量(L)0.45仕様茶こしを外して電子レンジ使用可材質ガラスボール:耐熱ガラス 茶こし:ステンレス質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5 ×11.8×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする