曜日別特売

リフレクター投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード33211019品番WLT-3003RFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。

用途
夜間・暗い所での作業に
消費電力(W)【付属ランプ】300芯数2コード長さ(m)0.3設置場所屋外用セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール質量(kg)1.4周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26定格消費電力(W)適用電灯:250寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×220×490電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする