消費電力(W)【付属ランプ】500芯数2コード長さ(m)0.3設置場所屋外用セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール質量(kg)1.9周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26定格消費電力(W)適用電灯:250寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×220×490電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)電源タイプ電源コード式特殊用途防雨