曜日別特売
4114-0038 三角フラスコ用 ベントキャップ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33212733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三角フラスコ用 ベントキャップ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷24日以内出荷とは
アズワン品番1-8774-01
内容量1箱(12個)注文コード33212733品番4114-0038
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。

アズワン品番1-8774-01仕様125・250mL フラスコ用適合滅菌三角フラスコ種別三角フラスコ材質キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン)滅菌済放射線滅菌済(個別包装)フィルターポアサイズ/ 0.2μm
注意
※直火ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする