曜日別特売
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376

 

細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376
細口500ML ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 33225376

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本注文コード33225376品番細口500ML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。

用途
高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
容量(mL)500材質高純度PTFE1目盛(mL)50口内径(口外径)×胴径×高さ(mm)Φ21.1×Φ40(キャップ)×Φ77×158アズワン品番4-5342-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

便利なノーパッキン
ビッグボーイ 細口 500ml(4-5342-03)
ビッグボーイ 細口 1000ml(4-5342-04)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする