曜日別特売
CWH-410 弁当容器 CWH 中央化学 33226559

CWH-410 弁当容器 CWH 中央化学 33226559
CWH-410 弁当容器 CWH 中央化学 33226559
CWH-410 弁当容器 CWH 中央化学 33226559

弁当容器 CWH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×20袋)室数1注文コード33226559品番CWH-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

馴染み深い折箱タイプ!外嵌合蓋つき。

材質本体:HIPS,PSP 蓋:OPS寸法(mm)169×115×33タイプ防曇蓋色(柄)赤-ねごろ電子レンジ×室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする