曜日別特売
H-2N型 ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワン 33227485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(50個)
アズワン品番1-9407-22
内容量1ケース(50個)注文コード33227485品番H-2N型
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,031
販売価格(税別)
4,574

本体・フタともに帯電防止タイプです。

用途
ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
アズワン品番1-9407-22外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×39×15トラスコ品番828-6590外寸法(mm)68×39×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227521
2021-02-24
用途: 小物アクセサリー入れ
カッサーラ工房卸売・小売業

1月より小物アクセサリー容器として使用しています。お客様の評価も良く気に入っています。

対象商品 : 33227521
2018-01-25
用途: 実験試料の保管など
教育・研究機関

ふたがしっかり閉まるので安心して保管することができます。

対象商品 : 33227485
2016-03-15
用途: 電子部品の保管
製造業

・商品の特徴
DIP電気抵抗の保管に最適な寸法。
・商品の注意
純エチルアルコールに暴露すると白化・変性する。
1個のボール部を有する片持ち梁を2本向かい合わせに配置したヒンジ構成は、開閉動作に無理な力を印加すると破壊することがある。

対象商品 : 33227521
2015-10-14
用途: 整理のため

問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする