盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
Wi-Fiなど電波を発するものには反応している様子。0.3mほどの距離で反応があるので、発信機の位置特定も出来そう。今のところ実験的な使用のみですが特に不満はないです。