曜日別特売
SCC-10 手動式硬貨計数機 コインカウンター エンゲルス 33230978

※使用例

手動式硬貨計数機 コインカウンター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード33230978品番SCC-10
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します)
電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)

処理速度15枚/秒ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)ブラック質量(g)1800電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)対応国内流通6金種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100表示桁数6桁LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする