HA-3/8 CM グラブフック CM 33231276

HA-3/8 CM グラブフック CM 33231276
HA-3/8 CM グラブフック CM 33231276

CM グラブフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)3
内容量1個注文コード33231276品番HA-3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。使用荷重(t)3質量(kg)0.48寸法L(mm)19.8寸法H(mm)12.7寸法E(mm)11.4寸法P(mm)26.9寸法M(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする