曜日別特売
HA 225-SA CM サブアッセンブリー CM 33231373

HA 225-SA CM サブアッセンブリー CM 33231373
HA 225-SA CM サブアッセンブリー CM 33231373

CM サブアッセンブリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法C(mm)406.4
質量(kg)38.1
内容量1個注文コード33231373品番HA 225-SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。質量(kg)38.1寸法A(mm)57.2寸法F(mm)152.4寸法D(mm)45.2寸法E(mm)76.2タイプ3本吊り・4本吊り寸法B(mm)203.2寸法C(mm)406.4RoHS指令(10物質対応)対応チェーン寸法(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする