HA-300 CM スリングフック CM 33231468

HA-300 CM スリングフック CM 33231468
HA-300 CM スリングフック CM 33231468

CM スリングフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)10
内容量1個注文コード33231468品番HA-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。使用荷重(t)10材質特殊合金鋼質量(kg)5.18寸法L(mm)38.1寸法H(mm)25.4寸法S(mm)49.6寸法P(mm)63.8寸法M(mm)198.4寸法N(mm)63.5寸法R(mm)55.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする