曜日別特売
- CM チェーン 15.9 CM 33231739

- CM チェーン 15.9 CM 33231739
- CM チェーン 15.9 CM 33231739

CM チェーン 15.9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1本注文コード33231739品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)7.5長さ(m)1.5呼び15.9質量(kg/m)5.8寸法B(mm)21.7寸法C(mm)44線径A(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする