曜日別特売
HL-9/32 CM ハマーロック CM 33232579

HL-9/32 CM ハマーロック CM 33232579
HL-9/32 CM ハマーロック CM 33232579

CM ハマーロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)1.5
内容量1個注文コード33232579品番HL-9/32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物として使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.1呼び9/32寸法A(mm)7.9寸法F(mm)12.5寸法D(mm)16.6寸法B(mm)46寸法C(mm)15.9最大値ハマーロック:42.9mm寸法G(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)7.1チェーンサイズ7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする