LR2 FVラック ネグロス電工 33233024

LR2 FVラック ネグロス電工 33233024
LR2 FVラック ネグロス電工 33233024

FVラック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード33233024品番LR2
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。

用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装仕上-適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで適合フランジ厚(mm)6~12アズワン品番64-1092-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33233024
2021-01-04
用途: 板金工事
有限会社 中国ユニティ

H鋼に、薄鉄板を留めるのに、使用
簡単に仮止めが、出来ました。

対象商品 : 33233024
2018-06-13
用途: 板厚10mm程度の鉄骨に配線ケーブルを固定する為と鉄骨に養生ネットを取付けるために使用。

特別な道具も必要なく、簡単に取付が出来ました。固定具合も良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 33233024
2018-04-01
用途: 配線支持

VCTFケーブルをH鋼に止めます。とても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 33233024
2016-05-19
用途: 電気の配線止め
GAIN TIME

頑丈で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする