曜日別特売
- ジャストフィッター アズワン 33233724

- ジャストフィッター アズワン 33233724
- ジャストフィッター アズワン 33233724
- ジャストフィッター アズワン 33233724

ジャストフィッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(4個)注文コード33233724品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。

アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする