曜日別特売
RS170 リキオニス かるがる軽オニス RS170 力王 33236106

RS170 リキオニス かるがる軽オニス RS170 力王 33236106
RS170 リキオニス かるがる軽オニス RS170 力王 33236106
RS170 リキオニス かるがる軽オニス RS170 力王 33236106
RS170 リキオニス かるがる軽オニス RS170 力王 33236106
RS170 リキオニス かるがる軽オニス RS170 力王 33236106

リキオニス かるがる軽オニス RS170

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
ネイビー
内容量1足注文コード33236106品番RS170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,790

軽量。
ラッセルメッシュ採用で爽やかさをキープ。
反射材をおしゃれに配置。

用途軽作業用サイズ(cm)27足幅3Eネイビー機能軽量形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)PU・ナイロンメッシュ材質(ソール)合成底(EVA)標準質量(g/片足)250(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-20
用途: 工場での事務作業
製造業

とても軽く通気性もいいので、一日中履いて工場内を歩き回っても苦になりません。
今までは革製安全靴を使っていましたが、軽作業には十分な機能ですので、今後はこの安全靴に切り替えようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする