DENSAN(デンサン/ジェフコム)
六角軸コバルトドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33237865
品番
RCD-30
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
適合機種
インパクトドライバー(12V以上)
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
61
サイズ
3.0mm
質量(g)
8.1
有効長(mm)
31
対応
インパクトドライバー
六角軸シャンク径
6.35mm