RCD-37 六角軸コバルトドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 33237926

六角軸コバルトドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード33237926品番RCD-37
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼全長(mm)70サイズ3.7mm質量(g)8.8有効長(mm)38対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする