曜日別特売
- FOOTMATE ヘルスインソール YAZAWA 33238407

- FOOTMATE ヘルスインソール YAZAWA 33238407
- FOOTMATE ヘルスインソール YAZAWA 33238407

FOOTMATE ヘルスインソール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード33238407品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

天然皮革に衝撃吸収材をプラス。
あなたの足にジャストフィットするオーダーメイド感覚の履きやすさに、ブリヂストンの衝撃吸収材(ZULEN=ズレン)をプラスした、最高級天然牛革中敷「フットメイト」。
歩行中のエネルギーの吸収性に優れ、足・腰の疲れや腰痛の予防に効果的です。
今までにない快適な履き心地をお届けします。
ややハードな本革タイプで、特に多汗質な方にお勧めします。
履いているうちにあなたの足の形にフィットします。
吸排湿性にすぐれ、ムレを防ぎ、足の健康を守ります。
通気性と保湿性にすぐれ、夏は涼しく、冬は暖かい。
ノンスリップバフ加工で柔らかく自然な肌ざわり。
抗菌にすぐれたタンニン配合の天然皮革(栃木レザー)を使用。

用途靴の中敷きサイズ(cm)24~27材質牛革(栃木レザー)、ウレタンフォームサイズフリーアズワン品番64-6314-07性別男性用
注意
※天然皮革の為、左右の製品に多少の色合い、柔軟性に違いがあります。
※ノンスリップバフ加工の為、白い粉がでる場合がありますが品質に変わりありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする