曜日別特売
K-15 カラーテープ 補充用テープ アズワン 33238484

K-15 カラーテープ 補充用テープ アズワン 33238484
K-15 カラーテープ 補充用テープ アズワン 33238484

カラーテープ 補充用テープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)15パープル注文コード33238484品番K-15
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥893
販売価格(税別)
812

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。

用途試験管やボトルの区別にパープルテープ幅(mm)15テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15基材アズワン品番6-692-09特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: ラベル
教育・研究機関

一度層剥離を起こしてしまうと復旧が大変。慎重にゆっくり剥がす必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする