曜日別特売
P-212 耐熱ガラス布テープ 日東電工 33239211

P-212 耐熱ガラス布テープ 日東電工 33239211
P-212 耐熱ガラス布テープ 日東電工 33239211

耐熱ガラス布テープ

(2件のレビュー)
内容量1巻注文コード33239211品番P-212
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。
ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。

テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.191特性耐熱基材ガラス布粘着剤シリコン系粘着力6.5N/10mm使用温度範囲(℃)205(3時間)・200(連続)規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33239211
2018-02-12
用途: 電気ヒーターの修理
農・林・水産業

特殊テープの為、近くのホームセンターには販売していませんでした。プロが使用するテープなので、接着力が強いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33239211
2015-04-13
用途: 木材の端面保護

もう少し価格が下がるとなお良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする