4796000006Y8G ライフステップマット CONDOR(山崎産業) 33239983

ライフステップマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード33239983品番4796000006Y8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980

じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。グリーン材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂質量(g)1650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×9×600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
332399834796000006Y8G66354368-4796000006Y8G コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354368コンドルライフステップマットCONDOR(山崎産業)1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33239956
2020-11-19
用途: 事務所入り口用

ベースのゴムシートは柔らかく軽いので水洗いもし易そうです。
防炎適合品とのことで安心です。
コスパも良いので他の場所や、洗い替え用としても追加購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする