曜日別特売
01-815-30 滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific 33242133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)110×380
内容量1ケース(500枚)注文コード33242133品番01-815-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700

不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。

アズワン品番5-5355-05容量(mL)1080材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済厚さ(μm)76寸法(mm)110×380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする