曜日別特売
J5703T ポリエチレン収集袋 セキスイ 33244057

ポリエチレン収集袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30枚)注文コード33244057品番J5703T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(L)70透明厚さ(mm)0.04材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)800×900アズワン品番1-9907-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする