シロ すべり止めテープ アズワン 33244635

すべり止めテープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード33244635品番シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

水やお湯に強く、水場でも使えます。
のりあとも残らず、気軽に使えます。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.5基材PVC(塩化ビニル樹脂)粘着剤PMMA(アクリル)粘着力(N/25mm)6.6使用場所屋内用アズワン品番6-5641-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33244626
2019-01-05
用途: 階段の滑り止め

色もどぎつく無く、かと言って貼ってあることは分かるので、ちょうど良いと思います。貼ったばかりなので長い目で見てはなんとも言えませんが、当面の感触としては満足しています。

対象商品 : 33244626
2017-04-05
用途: 棚の上に置いた荷物の滑り止め

表面がスポンジ状で、滑り止め効果は特に問題なかった。
両面テープは再剥離可能タイプなので、しっかりと固定したいのであれば粘着がやや弱い部類に入ると思われる。

対象商品 : 33244626
2015-10-29
用途: 風呂場(脱衣場)スロープの滑り止め

ソフトで素足でも抵抗がない。滑り止めとしての機能も問題なし。価格もお手頃であるが、使用開始から間もないので耐久性は不明である

対象商品 : 33244635
2014-01-17
用途: 浴槽の滑り止め,カメラ三脚の滑り止め

ソフトな手触りが良い。耐久性は,これから使ってみないとわからないが,2年くらいは持ちそうな気がする。価格も安くていいのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする