曜日別特売
10010002 メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC 33280888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
寸法(Φmm)25
穴径(μm)0.1
内容量1箱(100枚)注文コード33280888品番10010002
参考基準価格(税別)¥17,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。

用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。寸法(Φmm)25型式A010A025A穴径(μm)0.1アズワン品番4-877-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする