※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(200枚)
1箱(1000枚)
穴径(μm)
0.45
0.8
0.45
色
緑
白
黒
緑
型式
A045W047A
A080D047A
A080C047F
A045D047A
A080D047Y
A080O047Y
A045D047Y
A045O047Y
A080F047A
A045F047A
A045M047A
A080H047A
A080R047A
A045H047A
A045H047W
A045R047A
A045R047W
A045W047A
A045G047J
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33283688
品番
10045104
参考基準価格(税別)
¥16,860
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)
47
材質
セルロース混合エステルタイプ
型式
A045W047A
色
緑
タイプ
1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)
穴径(μm)
0.45
表面
罫線
アズワン品番
4-909-17