10081064 メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTEC 33283873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)寸法(Φmm)47タイプ石綿粉塵測定用(吸収パッドなし、滅菌済み)注文コード33283873品番10081064
参考基準価格(税別)¥12,920販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。

材質セルロース混合タイプ型式A080X047Bタイプ石綿粉塵測定用(吸収パッドなし、滅菌済み)穴径(μm)0.8寸法(Φmm)47表面罫線アズワン品番4-909-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする