11080029 メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm ADVANTEC 33284257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
寸法(Φmm)293
内容量1箱(25枚)注文コード33284257品番11080029
参考基準価格(税別)¥61,770販売価格(税込)¥65,890
販売価格(税別)
59,900

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。

寸法(Φmm)293形状円形型式C080A293C穴径(μm)0.8アズワン品番4-916-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする