※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CPC
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
種別
インサート(パネルマウントタイプ)
ボディ
インサート
インサート(パネルマウントタイプ)
アズワン品番
3-9827-07
3-9827-01
3-9827-02
3-9827-04
3-9827-05
3-9827-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33287924
品番
NS1D420212
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.1
種別
インサート(パネルマウントタイプ)
材質
本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)
0~49
適合チューブ内径(Φmm)
3.2
パネルマウント
約1.3~約7.3
アズワン品番
3-9827-07
パネル穴径(Φmm)
12.7