曜日別特売
T314-225R クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納 Simport 33295554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番3-8635-03
内容量1パック(8個)注文コード33295554品番T314-225R
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。

用途
オートクレーブ可(120℃・20分)
アズワン品番3-8635-03種別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする