LCX100E112BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298574

LCX100E112BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298574
LCX100E112BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298574
LCX100E112BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298574

スポットライトショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード33298574品番LCX100E112BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

材質セード:鉄ブラック質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする