曜日別特売
3336-3740 A型両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300184

3336-3740 A型両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300184
3336-3740 A型両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300184
3336-3740 A型両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300184
3336-3740 A型両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300184
3336-3740 A型両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300184

A型両面有孔パネルスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード33300184品番3336-3740
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

商品陳列だけでなく店頭のA型看板としてもご利用いただける両面什器です。

種別有孔パネルスタンド材質パネル:木製 強化コート紙貼り あおり止め:ステンレス質量(kg)7.4穴径(Φmm)パネル:直径6、芯々:25耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×120
注意
※アジャスター付き パンフレット立て別売 ※パネル全面に穴がありますが、大外一周分の穴には有孔パネル用フックを取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,623/税込1,785
北海道地方数量1につき2,655/税込2,921
沖縄地方数量1につき4,130/税込4,543
離島数量1につき4,130/税込4,543
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする