GBV1 まる刈りくん 本体 ムロヤ 33300534

GBV1 まる刈りくん 本体 ムロヤ 33300534
GBV1 まる刈りくん 本体 ムロヤ 33300534
GBV1 まる刈りくん 本体 ムロヤ 33300534
GBV1 まる刈りくん 本体 ムロヤ 33300534

まる刈りくん 本体

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33300534
品番
GBV1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。

用途
ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様
本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質
ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)
約240
排気量(cc)
エンジン:22以上
注意
※製品を安全にご使用いただくために、必ず本文内容をよくお読みになってご理解の上ご使用ください。
※回転中は回転部には手や身体を触れないでください。
※このブラシ刃の取り付け、取り外しの時には、必ずエンジンを停止してください。不意に起動し「けが」をする危険性があります。
※作業中の飛散物から身を守るために、保安用具を必ず着用してから作業を行ってください。
※作業中は、作業者から15メートル内に人を近づけないでください。
※つる科の植物やセイダカアワダチソウなどの草木には絶対に使用しないでください。
※本体等の変形等がある場合は危険ですので絶対に使用しないでください。
※ご使用される草刈機の排気量が22cc以上であったとしても、ご使用頻度、エンジン等の摩擦等により、エンジンの焼き付きや、クラッチなどへ支障をきたす原因となりますのでご注意ください。
※替刃は必ずメーカー専用の替刃を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33300534
2024-08-31
用途: 斜面の草刈りに使おうかと
卸売・小売業

軽いのが第一印象です。通常使っているチップソーが400g程度に対し、250gしかありません。
刈払い機を上に振るときには非常に楽だと思います。作業性に関してはチップソーとコードの中間程度であると感じられます。
石垣にも使用しましたが、やはり石垣に直角に当てるとコードの寿命は短くなります。
切れ具合は新しいチップソーには劣るように思いますが、問題ないように感じます。
ヘッドの部分が軽いのは作業面で非常に楽でした。

対象商品 : 33300534
2024-06-14
用途: 草刈り時

取り付けカンタンで作業効率があがりました。すばらしい

対象商品 : 33300534
2024-06-17
用途: 草刈り作業
株式会社 ムトウサービス 様

ナイロンコードが太くて草刈りにくいし手間かかる コードに付けてあるオレンジのホースが直ぐ取れる。

2人が参考にしています
対象商品 : 33300534
2023-09-11
用途: 草刈り
建設業・工事業

値段の割には切れ味今一。
二度と買うことはないと思います。

2人が参考にしています
2023-09-21
用途: 田、畑の草刈り

「丸刈り君」の下記項目での約2時間の使用状況(レビュー)です。
1.小石等の少ない草丈10cm程度の雑草地
2.小石、敷石がある草根が強く張った道路
3.ツル状のグズがあり草丈1m程の耕作放棄地
今までは金属製チップとヒモを使い分けして刈っていました。
1.について、ヒモ⇒金属製チップ⇒丸刈り君
丸刈り君は切れ味が雑で虎刈り状態、刈り残しが生じストレスになり直ぐヒモに切り替えた。
2.について、ヒモ⇒丸刈り君⇒金属製チップ
ヒモ、丸刈り君も小石が飛ぶが、丸刈り君は刃が太く短いため大きい石(5cm位)までビュンビュン飛んで来る。草刈機を左に振る刈り方は足に石が飛び危険で刈れない。併せて刈り残しが生じる。
3.について、草刈り君⇒金属製チップ⇒ヒモ
グズ等のつるが刃に絡まず最も使い勝手が良い。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする