アイメディア
リラックスステテコロング メンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33301627
品番
1009819
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%でサラッとした履き心地です。
洗い替えに便利な下だけロングパンツです。
お尻まわりがゆったりとしたシルエットで、部屋着やパジャマとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも使えます。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76~84
性別
メンズ