アイメディア
リラックスステテコロング メンズ
綿100%でサラッとした履き心地です。
洗い替えに便利な下だけロングパンツです。
お尻まわりがゆったりとしたシルエットで、部屋着やパジャマとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも使えます。
色
ネイビー
混率(%)
綿100
性別
メンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301627
1009819
M
72
76~84
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
33301609
1009821
LL
74.5
94~104
¥
1,600
取扱い終了
33301618
1009820
L
74
84~94
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください