曜日別特売
1009723 リュックに入るウォーキングポール アイメディア 33301864

1009723 リュックに入るウォーキングポール アイメディア 33301864
1009723 リュックに入るウォーキングポール アイメディア 33301864
1009723 リュックに入るウォーキングポール アイメディア 33301864
1009723 リュックに入るウォーキングポール アイメディア 33301864
1009723 リュックに入るウォーキングポール アイメディア 33301864
1009723 リュックに入るウォーキングポール アイメディア 33301864

リュックに入るウォーキングポール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2本組)注文コード33301864品番1009723
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シーンにあわせて伸縮自在に使用できるポールです。
折りたたんでコンパクトサイズでリュックにも収納可能です。
持ち運びもラクラクな軽量タイプです。
すべりにくく持ちやすい弾力あるEVA樹脂グリップです。
長さ調節も可能で自分の高さに合わせてご利用できます。

材質ポール:アルミニウム、グリップ:EVA樹脂、石突きラバー:合成ゴムブラック長さ(cm)最長時:約118、収納時:約35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする